CC-1591 Simple Use カセット式五徳野菜調理器 パール金属 69083966 CC-1591 Simple Use カセット式五徳野菜調理器 パール金属 69083966

Simple Use カセット式五徳野菜調理器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69083966 品番CC-1591
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

おろし・スライス・千切り・つま切り・皮むき…野菜の下ごしらえに便利な五徳野菜調理です。4種類のカセット(おろし・スライス・千切り・つま切り)を付け替えて作業ができるカセット式。本体は表面が凹凸になっているので、材料がすべりやすく作業がスムーズです。ぶら下げられるフック穴付きなので、収納もすっきり

材質ABS樹脂(耐熱温度80℃) その他/ステンレス鋼 質量(g)132 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)265×25×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする