CC-1592 Simple Use PC.スライサーおろし器 パール金属 69083975 CC-1592 Simple Use PC.スライサーおろし器 パール金属 69083975 CC-1592 Simple Use PC.スライサーおろし器 パール金属 69083975 CC-1592 Simple Use PC.スライサーおろし器 パール金属 69083975

Simple Use PC.スライサーおろし器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69083975 品番CC-1592
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

両面で調理ができる!板厚プレート設計のスライサーおろし器です。大根おろし・山芋やしょうがなどが簡単におろせます。反対面・スライス用刃はステンレス製なので、包丁のようなシャープな切れ味。きゅうりのスライスなどにぴったりです。サイドにはストッパーが付いているので、ボウルなどのふちにかけて固定できます。握りやすいハンドルです

材質スチロール樹脂(耐熱温度70℃)、ステンレス鋼 質量(g)73 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)245×20×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする