CC-1594 Simple Use ワイド玉ねぎスライサー パール金属 69084000 CC-1594 Simple Use ワイド玉ねぎスライサー パール金属 69084000

Simple Use ワイド玉ねぎスライサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69084000 品番CC-1594
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

玉ねぎが丸々スライスできるちょうどいいサイズ。ワイドサイズで安定感のある玉ねぎスライサーです。安全ホルダー付です

材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 安全ホルダー:スチロール樹脂(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 刃:ステンレス鋼 質量(g)108 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ホルダーセット時:200×30×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする