CC-1597 Simple Use フィットおろしピーラー パール金属 69084018 CC-1597 Simple Use フィットおろしピーラー パール金属 69084018 CC-1597 Simple Use フィットおろしピーラー パール金属 69084018 CC-1597 Simple Use フィットおろしピーラー パール金属 69084018

Simple Use フィットおろしピーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69084018 品番CC-1597
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

皮むき・ミニおろし・芽取りの機能がこれ1本で。握りやすい丸型グリップ。人参の皮むきやにんにくのミニおろしに。野菜の表面にそって刃がフィットするのできれいに皮がむけます。ハンドルの中央はおろし器になっているので、卓上でにんにくやわさびのおろしが簡単にできます。芽取り付きなので、じゃがいもなどの芽取りにも便利です。刃は丈夫で衛生的なステンレス製です

材質ABS樹脂(耐熱温度70℃) その他/ステンレス鋼 質量(g)23 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)140×15×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする