CC-1598 Simple Use おろし・ピーラー パール金属 69084027 CC-1598 Simple Use おろし・ピーラー パール金属 69084027 CC-1598 Simple Use おろし・ピーラー パール金属 69084027 CC-1598 Simple Use おろし・ピーラー パール金属 69084027

Simple Use おろし・ピーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69084027 品番CC-1598
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

皮むき・ミニおろし・芽取りの機能がこれ1本で。収納に便利なコンパクトサイズ。人参の皮むきやにんにくのミニおろしに。野菜の表面にそって刃がフィットするのできれいに皮がむけます。ハンドルの中央はおろし器になっているので、卓上でにんにくやわさびのおろしが簡単にできます。芽取り付きなので、じゃがいもなどの芽取りにも便利です。刃は丈夫で衛生的なステンレス製です

材質ABS樹脂(耐熱温度70℃) その他/ステンレス鋼 質量(g)15 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)110×10×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする