CC-1608 Simple Use エッチングふわふわ千切り器 パール金属 69084115 CC-1608 Simple Use エッチングふわふわ千切り器 パール金属 69084115 CC-1608 Simple Use エッチングふわふわ千切り器 パール金属 69084115 CC-1608 Simple Use エッチングふわふわ千切り器 パール金属 69084115

Simple Use エッチングふわふわ千切り器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69084115 品番CC-1608
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

やわらか千切りでふわふわ食感。シャープなエッジ(エッジの厚さ0.3mm)で繊維が切れるので、にんじんしりしりが簡単に作れます

材質樹脂部:ABS樹脂(耐熱温度90℃)・千切り部:ステンレス鋼 質量(g)73 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)270×25×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする