CC-1646 Simple Use エッチングチーズグレータースティック パール金属 69084456 CC-1646 Simple Use エッチングチーズグレータースティック パール金属 69084456 CC-1646 Simple Use エッチングチーズグレータースティック パール金属 69084456

Simple Use エッチングチーズグレータースティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69084456 品番CC-1646
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

特殊加工の鋭い刃でチーズの「おろし」「太千切り」「細い千切り」をこれ1つで。レモンの皮にも使えます。金属の特殊加工により目立てをしたもので、従来製法では限界があった細かさが向上し、細かく、鋭い目立てになっています

材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃) カバー:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) その他の材料/金属部:ステンレス鋼 質量(g)42 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)195×15×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする