CC-1669 Simple Use ナイロン製クッキングトング パール金属 69084675 CC-1669 Simple Use ナイロン製クッキングトング パール金属 69084675 CC-1669 Simple Use ナイロン製クッキングトング パール金属 69084675

Simple Use ナイロン製クッキングトング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)27 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)315×40×30 注文コード69084675 品番CC-1669
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ふっ素加工やホーロー製の鍋・フライパンをキズつけにくい!ナイロン製クッキングトングです。先端がナイロン製なのでフライパンなどを傷つけにくいです。先端はしっかりつかめる形状。フックを引き上げるとトングが閉じるロック機能付きなので収納に便利です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単

材質金属部:ステンレス鋼 樹脂部:ナイロン(耐熱温度200℃) 質量(g)100 寸法(cm)27 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)315×40×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする