CC-1671 Simple Use シリコーンクッキングトング パール金属 69084700 CC-1671 Simple Use シリコーンクッキングトング パール金属 69084700

Simple Use シリコーンクッキングトング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)27 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)320×40×40 注文コード69084700 品番CC-1671
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

ふっ素加工やホーロー製の鍋・フライパンをキズつけにくい!ナイロン製クッキングトングです。先端がシリコーン製なのでフライパンなどを傷つけにくいです。先端はしっかりつかめる形状。フックを引き上げるとトングが閉じるロック機能付きなので収納に便利です。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単

材質本体:ステンレス鋼 先端部:シリコーンゴム(耐熱温度250℃) グレー 質量(g)143 寸法(cm)27 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)320×40×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする