パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の トング・サーバー
Simple Use お料理用万能トング(リング付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(cm)
23
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
240×35×40
注文コード
69084718
品番
CC-1673
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
指を挟みにくい安全設計。先端はしっかりつかめる形状です。収納に便利なストッパー付き。丈夫で衛生的なステンレス製で、食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質
本体・ストッパー:ステンレス鋼
質量(g)
38
寸法(cm)
23
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
240×35×40