パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の 菜箸・揚げ物箸
Simple Use 竹製料理用箸セット<大・中・小>
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69084745
品番
CC-1679
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
便利な天然竹製料理箸セットです。大・中・小サイズの3セット!
材質
天然竹
寸法(mm)
1本:大:330×7、中:300×7、小:270×7(全長L×幅W)
質量(g)
40