パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の 菜箸・揚げ物箸
Simple Use シリコーン菜箸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69084779
品番
CC-1682
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
箸頭は角形で転がりにくく、持ち手部分は丸形で手にフィットします。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度230℃) 中芯:ステンレス鋼
色
Wグレー
質量(g)
47
寸法(cm)
33
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
1本:330×7×7