CC-1683 Simple Use シリコーンチョップスティック パール金属 69084788 CC-1683 Simple Use シリコーンチョップスティック パール金属 69084788

Simple Use シリコーンチョップスティック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69084788 品番CC-1683
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

持ちやすく転がりにくい角形柄。先端はシリコーン製なので食材をつかみやすいです。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
ご注意:つけ置き洗いはしないでください。

材質本体:ナイロン(耐熱温度250℃) 先端部中芯:ナイロン 先端部表面:シリコーンゴム ホワイト/ブラック 質量(g)36 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)310×10×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする