CC-1687 Simple Use 竹べら(約)30cm パール金属 69084815 CC-1687 Simple Use 竹べら(約)30cm パール金属 69084815

Simple Use 竹べら(約)30cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69084815 品番CC-1687
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

調理器具をキズつけにくい、天然素材の竹製クッキングヘラ。ふっ素加工のフライパンやホーロー鍋の表面にもやさしく、キズがつきにくいです。素朴な天然竹の肌ざわり。塗料を使用していないので、すべりにくく握りやすい柄です。水に浮き、洗浄にも便利です。チャーハン・カレー・シチューなど、炒める・混ぜる・裏ごし・まとめるなど幅広い料理に使用できます。収納に便利なフック用穴付き

材質天然木(竹) 質量(g)42 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)300×10×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする