パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
パール金属の 調理スプーン・サーバースプーン
Simple Use シリコーン盛り付けスプーン M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69084955
品番
CC-1706
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
先端部分がやわらかいので、残さずすくえます。小さじ1の目盛付き。調理後はそのまま盛り付けにも。裏面には足が付いているので、調理中のちょっと置きもできます。食器洗い乾燥機対応なのでお手入れも簡単
材質
表面:シリコーンゴム(耐熱温度200℃) 中芯:ナイロン(耐熱温度170℃)
色
ホワイト
質量(g)
37
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
225×25×35