パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
マイカラー スプーン L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69085156
品番
B-5661
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ステンレス鋼の金属部と耐熱性のある樹脂ハンドルを組み合わせた、シンプルで丈夫なスプーンです。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
37
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
200×40×20