TFB-3 ニューツインフレームバーナー 東邦金属工業 69087037 TFB-3 ニューツインフレームバーナー 東邦金属工業 69087037

ニューツインフレームバーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69087037 品番TFB-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙〜強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。
点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。
ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。

仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h) ボディ:ホワイト/オレンジ 質量(g)170 温度(℃)火力:約800〜1200 外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38 使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼) 火力調節無段階調節可
注意
※カセットガスの付属はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする