メイン画像

簡単かぶせるゴム付きラップ°

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード69087229 品番1-00362-001
参考基準価格(税別)¥398 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ラップが付きにくい容器や紙皿などを保存したり、食品の下味付けやゴミ袋など幅広く使える、ゴム付きのラップです。
耐熱120℃・耐冷マイナス40℃だから電子レンジ加熱も冷凍保存もOK。保存から再加熱まで対応できます。
普段使いはもちろん、災害時や節水時、アウトドアで食器にラップを被せて食器を使用すれば食器を汚さず使えます。

材質本体:ポリエチレン、ゴムひも:ポリエステル 質量(g)1枚0.9 サイズ(cm)対応容器サイズ:直径約25 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)マイナス40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする