画像準備中

インジニオ+ ロングターナー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69087326 品番K19329
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ティファール最高ランクのキッチンツール「インジニオ+」。
卵魚料理なども崩さずに裏返すことができ、盛り付けもスムーズにできる。
フライパンや鍋のフチから滑り落ちないストッパー付き。
シリコーンは250度、ナイロンは230度の高い耐熱温度。
食洗機の使用が可能。
有害物質のBPA(ビスフェノールA)を含まない。

材質ヘッド:ナイロン(ポリアミド、グラスファイバー15%を含む)、ストッパー:シリコーンゴム、持ち手:ABS樹脂 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×80×310 食器洗浄機対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする