本体

インジニオ+ ピーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69087335 品番K19306
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ティファール最高ランクのキッチンツール「インジニオ+」。
食材の形に合わせてなめらかにフィットするブレードで、スムーズにフルーツや野菜の皮をむくことができます。
保護カバー付きで安全に収納可能。
有害物質のBPA(ビスフェノールA)を含まない。

材質刃/芽取りパーツ:ステンレス鋼、刃周り(赤):ポリプロピレン、持ち手:ABS樹脂、カバー:ポリプロピレン 質量(g)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×142 食器洗浄機×
注意
※食洗機にはご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする