グリル鍋 1200W 温度調節 着脱式プレート フッ素樹脂加工

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69088961 品番COK-YM120C-W
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

温度調節80〜230℃に対応したグリル鍋です。
着脱式プレートを採用し、フッ素樹脂加工でこびりつきにくくお手入れも簡単。
自立するガラスふたで調理中の様子を確認しやすく、鍋料理から炒め物まで幅広く使えます。
1200Wの高火力で、日常の調理からパーティー料理まで活躍します。

付属品ガラスふた 質量(g)2000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)1200 内寸(mm)【なべ】直径236×高さ65 プレート着脱式・フッ素樹脂加工 温度設定保温80℃〜230℃ 満水容量(L)約2.5(MAX1.5) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×199×300
取扱説明書:(2.81MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする