大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
69094375
品番
8X20(P1.25)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(または標準)
表面処理
クロメート
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
頭部形状
四角
ねじの呼び
M8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69094375
8X20(P1.25)
69151556
8X20(P1.25)
四角BT(全ねじ)JIS規格(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(10個)
¥
549
税込
¥
604
注文コードが変更になりました