高級感のあるスエードの証書ファイル 品質にこだわった、格調高いスエードの証書ファイルです。卒業証書や卒園証書だけでなく、感謝状や認定証、免状なども収めるのに便利なファイルです。曲がりや衝撃に強いパッド有りタイプ。8カ所にコーナーがついており、片面・見開きのどちらにも対応しています。さまざまなサイズに対応が可能です。証書適合サイズ:390×266〜398×269mm、266×195〜269×195mm。 材質:紙、ポリエステル。サイズ:205×285×8mm