※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6RFB100N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)15 スイッチPD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5〜40mA、AC5〜20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) 注文コード69100114 品番10S-6RFB100N15TGC2
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品はシリンダストローク・スイッチなど510種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)15 作動方式複動・片ロッド形 スイッチPD11L1(DC24V、AC110V・有接点・負荷電流範囲:DC5〜40mA、AC5〜20mA・保護回路なし・表示灯あり・コード後方取出し・1m) ロッド先端ねじおねじ 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R スイッチ数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする