※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-6RFB100N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)20 スイッチ無し 注文コード69100254 品番10S-6RFB100N20-00
参考基準価格(税別)¥53,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品はシリンダストローク・スイッチなど510種類から選べます 他の種類を見る
シリンダー径(Φmm)100 シリンダストローク(mm)20 作動方式複動・片ロッド形 スイッチ無し ロッド先端ねじめねじ 取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形) 内径(Φmm)100 クッション有り シリーズ10S-6R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする