ファンシーロール
ファンシーロールの 内装資材
ファンシーロールの 内装資材関連商品
ファンシーロール シナ粘着付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
長さ(m)
50
注文コード
69100511
品番
03004012050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。
用途
・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。
・シナはシナランバーやシナベニヤの木口や塗りつぶし塗装の下地などとしてご使用いただけます。
長さ(m)
50
寸法(幅W×厚さ)(mm)
12×0.45
粘着性
あり
材種
シナ(板目・柾目ミックス)
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・使用時はゴム系の速乾接着剤を貼り合せる下地に塗布し、十分に乾燥させてから貼り合せてください。
※・圧着をしなければ接着力が出ないため、手で貼り合わせた後に必ずゴムローラー等で圧着してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400