ファンシーロール オクメ粘着付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)50 注文コード69100845 品番36004045050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。
・オクメは主に赤ラワンランバーや赤ラワンベニヤの木口などとしてご使用いただけます。
長さ(m)50 寸法(幅W×厚さ)(mm)45×0.45 粘着性あり 材種オクメ(赤ラワン)
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・使用時はゴム系の速乾接着剤を貼り合せる下地に塗布し、十分に乾燥させてから貼り合せてください。
※・圧着をしなければ接着力が出ないため、手で貼り合わせた後に必ずゴムローラー等で圧着してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする