Contact insert

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69101919 品番1585375
参考基準価格(税別)¥3,610 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

HEAVYCON ハウジング設計 D25 及び D50 用の Phoenix Contact インサート電源コネクタは、16+PE のポジション数を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ 汚染度 3 III 過電圧カテゴリこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●極数:16●定格電流:16A●シリーズ:HC●コンタクト材質:銅合金●コード番号:208-2008 アズワン品番65-7688-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする