Contact insert

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69101937 品番1585278
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

Phoenix Contact インサートは、定格電圧 230 → 400 V、定格電流最大 16 A で動作します。4 + PE のポジション又はコンタクト数が付属します。NBR、導電性シール材 動作温度: -40 → 125 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銀●コード番号:213-0176 アズワン品番65-7530-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする