DILヘッダ 20ピン 2.54mm ピッチ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69102908 品番2-216093-0
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●極数:20●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:錫●ピッチ:2.54mm●結線方法:はんだ●実装タイプ:スルーホール●ハウジング材質:熱可塑ポリエステル●定格電流:1A●定格電圧:250 V ac●適用ピン・コンタクト:スタンダード●幅:6.7mm●コード番号:185-9828 アズワン品番65-7714-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする