Telegartner
Telegartnerの PCアクセサリー
Telegartnerの OAタップ/電源タップ
Telegartnerの タップアクセサリ
Double Outlet AMJ45 8/8 K Up/0 Cat.6A wi
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69103924
品番
J00020A0502
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:アウトレット●LANカテゴリ:Cat6a●接続口:2●シールドタイプ:シールド付き●インタフェースタイプ:RJ11, RJ12, RJ45●取り付け角:アングル●極数:2●シリーズ:Telegartner Data●コード番号:238-3862
アズワン品番
65-7780-77