D-subコネクタ 50極 オス ケーブルマウント 1袋 225個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(225個) 注文コード69104868 品番1658641-3
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ケーブルコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。これらのコネクタは、MIL-C-24308 に合わせて寸法を定めたサイズ 20 又は 22 の D サブミニチュアコネクタとかん合できます。軍用規格認定シリーズの商用タイプ シールドハードウェアとシールドエンクロージャキットをご用意しています スズめっきシェル又は亜鉛めっきシェル、接地インデント付き / なし 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス

仕様●極数:50●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●ピッチ:2.74mm●結線方法:圧着●ハウジング材質:ガラス繊維入りナイロン●長さ:2.63インチ●幅:0.42インチ●深さ:0.605インチ●寸法:2.63 x 0.42 x 0.605インチ●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:189-5925 アズワン品番65-7775-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする