D-subコネクタ 50極 メス ボックスマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69104886 品番205563-2
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

TE Connectivity ボックス取り付けケーブル対ケーブル D-Sub コネクタは、50 ポジションでソケットタイプコンタクトを内蔵しています。ケーブル対ケーブルコネクタシステム 保持クリップ材質 - ステンレススチール コンタクトベース材質 - リード付きニッケル銅

仕様●極数:50●オス/メス:メス●実装タイプ:ボックスマウント●ピッチ:2.77mm●シリーズ:AMPLIMITE●コード番号:217-5433 アズワン品番65-7507-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする