D-subコネクタ 7極 メス スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105008 品番FM7W2S5-1002 / 1731070096
参考基準価格(税別)¥3,010 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している

仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●シリーズ:173107●コード番号:213-5094 アズワン品番65-7484-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする