D-subコネクタ 9極 オス 表面実装 1セット 360個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(360個) 注文コード69105078 品番D09P71S6GA00LF
参考基準価格(税別)¥197,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

Amphenol FCI Slim シリーズの超スリム D-sub コネクタで、1 列でコンタクトがアライメントされています。独自の設計により、ねじや電気的導通を防止できるシェルにリベット留めのクリンチナットを採用しています。省スペース設計 製品の品質を向上させます 振動を吸収します アースを固定している

仕様●入数:1トレイ(360個入り)●極数:9●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:表面実装●ピッチ:2.78mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:Slimline●コード番号:208-3887 アズワン品番65-7631-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする