D-subコネクタ 9極 メス スルーホール 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69105157 品番747844-3
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:サーモプラスチック●長さ:1.21インチ●幅:0.74インチ●深さ:0.49インチ●表面処理:コンタクト:ニッケル●動作温度 Max:+105℃●コード番号:192-0407 アズワン品番65-7653-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする