はさみ カバー付き 3F刃 右利き用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69105797 品番74569
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

やわらかグリップ!軽い力で切れる安全はさみ!
テープやのりが付きにくい非粘着刃を採用した右利き用はさみです。やわらかく握りやすい肉厚グリップを採用。軽い力でスムーズに切れる曲線刃と、厚手のものも切りやすいアーチ刃を搭載。先丸仕様と安全キャップ付きでお子さまにも安心です。テープやのりが付きにくいので、工作やクラフトにおすすめです。

セット内容本体×1、安全キャップ×1、名前シール×1 材質刃:刃物用特殊ステンレス鋼、柄:PP、エラストマー 寸法(mm)本体サイズ:約155×58×12(キャップ装着時) 適合年齢(歳)5
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする