EPS12V用電源延長ケーブル 30cm 白

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69106207 品番PX-004B-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

電源ユニットのEPS12Vコネクタ(8ピン)を延長できるケーブルです。
大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。
電源ユニット側が4ピンでも接続できます。(ただし、ラッチがロックできません)
4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。
コネクタとケーブルの色はホワイトです。

仕様●コネクタ形状●電源ユニット側:EPS12Vコネクタ(8ピン)メス●マザーボード側:EPS12Vコネクタ(8ピン)オス●ケーブル長:30cm●カラー:ホワイト●【補足】●PX-004Bのホワイト版です。色以外の違いはありません。●ATX12V/EPS12Vコネクタは総称して「+12V電源コネクタ」といい、同一ピン数であればコネクタ形状は同じです。●【ご注意】●PCI Express 8ピンコネクタは形状が異なります。無理に接続しないでください。結線が異なるので機器が損傷します。●電源ユニット側が4ピンの場合は、使用前に充分な電源供給能力があることをご確認ください。 アズワン品番67-0417-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする