Female insert 24 pole

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69106557 品番C146 10B024 000 9
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:メスインサート●定格電流:10A●表面処理:コンタクト:金, 銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8655 アズワン品番65-7587-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする