※代表画像

AR-1391 フォークマグマット 仙台銘板 69106856 AR-1391 フォークマグマット 仙台銘板 69106856

フォークマグマット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 種類1m 注文コード69106856 品番AR-1391
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る

フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・積み荷の損傷を防止します。
500mmピッチの目盛り付きで、爪の差し込みすぎを防止します。
表面リブ仕様で積載物を運ぶ際のすべり止めに効果的です。先端部は、ボンドで補強しております。
マグネットシート2t+ゴムマット3t+リブ2tの、総厚7tです。

用途フォークリフトの爪に設置し、滑り・割れ・損傷防止に。 幅(mm)100 種類1m 長さ(m)1 総厚(mm)7
注意
※設置前は、爪の汚れ・錆をよくふき取ってください。
※安全を保障する商品ではありません。装着時でも荷扱いにはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする