代表画像
マスプロ電工
マスプロ電工の 防犯カメラ
マスプロ電工の 防犯カメラ本体
マスプロ電工の 防犯用カメラ
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69107170
品番
WC3A10ML(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
付属品
ACアダプター(コード約1.7m)×1個
アンテナ×1本
アンカー、ねじ×各3本
位置決めガイド×1部
六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個
機能
録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)
外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4
仕様
サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点
サイズ
Nタイプ
質量(g)
610
使用温度範囲(℃)
0〜+40
シリーズ
PC-HELPER USB type N
出力
バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理)
電源
DC5V(ACアダプター):AC100V
方式
再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
外観:178×266×71
消費電力
4.7W(10.5VA)
出力点数
8点/16点
入力
バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理)
入力点数
8点/16点
分解能
ADC :12-bit、DAC:12-bit
解像度
(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD)
防塵防水性能
防じん:屋内用(非防水)
応答速度
5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.)
モード
録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル
使用コネクタ
6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
端子
HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用
RoHS指令(10物質対応)
対応
タッチパネル方式
静電式
入力レンジ
±10V; ±5V; ±2.5V; 0 〜 10V
接続台数
カメラ:最大4台(4台同時録画可能)
チャネル数
1-ch
出力レンジ
±10V; ±5V; 0 〜 10V; 0 〜 5V
モニターサイズ
H×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600)
動作電圧(V)
(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL
バス仕様
USB
アップデートレート
12μsec (max.)
カウント方式
32-bit アップ
入力チャネル数
シングルエンド 16-ch (差動 8-ch)
出力チャネル数
2-ch