代表画像
マスプロ電工
マスプロ電工の 防犯カメラ
マスプロ電工の 防犯カメラ本体
マスプロ電工の 防犯用カメラ
増設用カメラ(センサーライト無)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69107188
品番
WC3A-BC(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット用の増設カメラ。簡単な設定で合計4台まで接続できます。
付属品
ACアダプター(コード約1.7m)×1個
アンテナ×1本
アンカー、ねじ×各3本
位置決めガイド×1部
六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個
質量(g)
500
電源
DC9V(ACアダプター):AC100V
使用温度範囲
−10〜+50℃(カメラ本体)、0〜+40℃(ACアダプター)
ケーブル長(m)
カメラ電源:3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
外観:66×62×127.5
消費電力
7W(14.5VA)(赤外線点灯時)
有効画素数
約300万画素(2304H×1296V)
照度(Lx)
撮影:0x以上(赤外線白黒撮影)
防塵防水性能
防じん:IP66(軒下など直接雨がかからない場所をおすすめします)
スピーカー
内蔵:なし
撮影距離(m)
約1.5〜∞
RoHS指令(10物質対応)
対応
映像圧縮方式
H.264、H.265
実撮影画角
水平:約83°、垂直:約45°
照射距離(m)
赤外線:最大10
距離
動体検知:約7m(周辺温度20℃のとき)(検知角 約80°)
変調方式
DSSS、OFDM、DBPSK, DQPSK、CCK、16-QAM、64-QAM
通信距離(m)
最大300(見通しがよく、電波の妨害のない環境において)※3
周波数帯域(GHz)
使用:2.4(2412〜2484MHz)
内蔵マイク
あり
イメージセンサー
1/2.8インチCMOSセンサー
データレート
最大18Mbps