アズワン
アズワンの 釣具
アズワンの 疑似餌(ルアー/ベイト)
GIZABA ペティナイフ 120mm レザーケース付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69110066
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
野菜やブロック肉、鳥皮も滑らず切れるギザ刃包丁シリーズ。
切れ味長持ちギザ刃加工が施されています。
先端は直刃でスジ切に便利です。
手になじんで滑りにくい天然木ハンドルです。
仕様
●材質:刃ステンレス刃物鋼、柄:天然木、ケース:レザー●サイズ:全長238mm、刃渡120mm、ケース:145×50mm●重量:94g
アズワン品番
65-9145-13