曜日別特売
#C3000DXG S L(左巻き)(049032) 25 BB-X ハイパーフォース SHIMANO(シマノ) 69110347

#C3000DXG S L(左巻き)(049032) 25 BB-X ハイパーフォース SHIMANO(シマノ) 69110347
#C3000DXG S L(左巻き)(049032) 25 BB-X ハイパーフォース SHIMANO(シマノ) 69110347

25 BB-X ハイパーフォース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ギア比6.6注文コード69110347品番#C3000DXG S L(左巻き)(049032)
販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

PEと細糸で際立つ、ストレートレバーの限定モデル。
磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、BB-X ハイパーフォースが限定モデルとして登場。SUTブレーキⅡやMGLローターなどのスペックはそのままに、ゴールドのストレートレバーとハイレスポンスドラグスプールを搭載。ドラグの出だしが軽く、ナイロン細糸やPEラインによりマッチし威力を発揮。アワセのショック、魚の突進などからラインを守り、PEラインのショックリーダーを省くことも可能にします。

ストローク(mm)14.5ブレーキ8kg径(Φmm)【スプール】Φ47.5ベアリング【BB/ローラ―】11/1ハンドル長さ(mm)50自重(g)250ギア比6.6最大ドラグ(kg)8糸巻き量(号-m)【PE】1-400, 1.5-270, 2-200【ナイロン】2.5-180, 3-150, 4-100最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする