Grundplatte fur Wendestarter S10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69111177 品番3RA1962-2A
参考基準価格(税別)¥47,100 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Siemens ベースプレートは、可逆スタータ S10 用です。シンプル 効率性 Sirius モジュラシステムを常に最新

仕様●アクセサリタイプ:ベースプレート●併用可能製品:3RT1.6 x 2●範囲:3RA19●コード番号:216-3410 アズワン品番65-7274-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする