曜日別特売
WZFP-SP28 フライパン WIZ'A 69112069

メイン

WZFP-SP28 フライパン WIZ'A 69112069
WZFP-SP28 フライパン WIZ'A 69112069
WZFP-SP28 フライパン WIZ'A 69112069

フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)28
ネイビーブルー
表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装
内容量1個注文コード69112069品番WZFP-SP28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
調理の際に
仕様こびりつきにくく、滑るような使い心地が長持ち、少量の洗剤でも汚れを落としやすい、IH、ガスコンロ等で使用可能、取っ手は握りやすいフェノール樹脂材質本体:アルミニウム合金ネイビーブルーサイズ(cm)28表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工底面の厚さ(mm)2.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする