メイン
WIZ'A
フライパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
26
24
28
色
ネイビーブルー
ネイビーブルー
サンドベージュ
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
フッ素樹脂塗膜加工、底面を除く外面:焼付け塗装
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69112105
品番
WZFP-SPD26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
調理の際に
仕様
こびりつきにくく、滑るような使い心地が長持ち、少量の洗剤でも汚れを落としやすい、IH、ガスコンロ等で使用可能、取っ手は握りやすいフェノール樹脂
材質
本体:アルミニウム合金
色
ネイビーブルー
サイズ(cm)
26
表面処理
内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:セラミック加工
底面の厚さ(mm)
2.9