メイン
WIZ'A
WIZ'Aの キッチン・調理用品
WIZ'Aの スライサー・削り/おろし/ジューサー
WIZ'Aの ジューサー・絞り器
しぼり器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69112184
品番
PR3456
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
レモン、オレンジ等をしぼる際に
仕様
素材の風味を損ないにくいセラミック製、器の底にすべり止め付き、取っ手付き、清潔感のあるホワイト
材質
本体:磁器 すべり止め:シリコンゴム
色
ホワイト
生産国
中国