メイン
WIZ'A
WIZ'Aの キッチン・調理用品
WIZ'Aの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
WIZ'Aの 煎り網
銀杏煎
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69112209
品番
698
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
銀杏や豆を煎る際に
仕様
引っ掛け穴があり吊り下げ収納可能
材質
柄:木
色
シルバー
直径(Φmm)
約200
内径(Φmm)
約185
柄長さ(mm)
約150
材質(柄部)
木柄
メッシュ
メッシュ:2mm×2mm
生産国
日本