メイン
WIZ'A
WIZ'Aの テーブルウェア(卓上備品・食器)
WIZ'Aの グラス・食器・カトラリー
WIZ'Aの 箸・カトラリー・箸置き
ナイフ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69112236
品番
A242
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
デザートナイフ
仕様
燕三条製
材質
本体:ステンレス鋼
寸法(mm)
柄:約110
色
シルバー
頭部寸法(mm)
約97×17
食器の種類
洋食器